カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- CKD(20)
- 富士電機(13)
- バクマ工業(8)
- スリーピース(7)
- RS PRO(6)
- ノーリツ(5)
- 東洋技研(3)
- KSフィルター(3)
- 岩田製作所(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- 日立産機システム(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- アーム[作業工具](1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p75b」の検索結果

青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50B
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S75S
協育歯車¥679~税込¥747~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車 S75SU
協育歯車¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応