カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- 岡崎精工(2)
- 象印マホービン(2)
- 日本アルミット(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- Seeed Studio(1)
「rm48」の検索結果

歯研スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1