カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(1)
- SMC(49)
- MAZDA(マツダ)(43)
- 日野自動車(22)
- 朝日ウッドテック(19)
- KALBAS(14)
- 川本ポンプ(川本製作所)(10)
- TRUSCO(9)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- 伊東電機(7)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ホンダ(5)
- デュオ(5)
- 岩田製作所(4)
- エスコ(4)
- 椿本チエイン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 扶桑精機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「s-506」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から12日以内出荷モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.8材質ポリアセタール種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80SU
協育歯車¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80B
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車S80SU
協育歯車¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
平歯車S50SU
協育歯車¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80D
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車S80B
協育歯車¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥8,890~税込¥9,779~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応