カテゴリ
- メカニカル部品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- MAZDA(マツダ)(175)
- SMC(91)
- omron(オムロン)(20)
- Hirschmann Test & Measurement(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- アルインコ(12)
- EPCOS(10)
- 長野計器(9)
- 日野自動車(9)
- ELPA(7)
- トヨタ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ホンダ(5)
- 東洋バルヴ(5)
- ニッサン(5)
- NAKATAKI(5)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「s70b」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
コントロールバックラッシ
協育歯車¥32,980税込¥36,2781個当日出荷高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 S80S
協育歯車¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S2.5S
協育歯車¥13,980税込¥15,3781個当日出荷小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25モジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷材質S45C軸穴径(mm)12モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
歯研平歯車
協育歯車¥12,300~税込¥13,530~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
コントロールバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440
協育歯車¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440
協育歯車¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S30B
協育歯車¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.3圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形
協育歯車(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から71日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304
協育歯車¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から47日以内出荷品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形
協育歯車(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応