New-Era(ニューエラー)

New-Era(ニューエラー)のページです。New-Era(ニューエラー)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ニューエラー
所在地〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)

    DC-DCコンバーター

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
    定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)

    バッテリーリレー

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
  • DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)

    DC/DCコンバータ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
    質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
  • インバーター用別売リモコン New-Era(ニューエラー)

    インバーター用別売リモコン

    New-Era(ニューエラー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 24Vインバータ 350W セイゲンハ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 350W セイゲンハ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド VHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • スイッチ New-Era(ニューエラー)

    スイッチ

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ピコテーブル 補修パーツ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル 補修パーツ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    表示灯付きです。
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(3個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 12Vインバータ 350W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 350W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 700W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 700W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 12Vインバータ 700W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 700W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 350W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 350W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド SHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
    ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド MHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド MHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)36種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油要(タービンISO VG32相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V

    New-Era(ニューエラー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
    質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(21~31)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-0~+50出力電圧(V)AC100入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式
  • エアーシリンダ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷