カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- ADVANTEC(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- INA - Schaeffler (シェフラー)(2)
- MANN-FILTER(1)
- PedalboxPro(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- サンエレメント(1)
- ニッサン(1)
- プロトティップ(2)
- 富士電線工業(2)
- 東洋エレメント(1)
- 東洋リントフリー(1)
- 林電工(1)
「c-216m」の検索結果
特価

タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥56,980税込¥62,6781個23日以内出荷位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30