カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- 三菱電機(3)
- ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-qr12」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥33,900~税込¥37,290~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400