カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(22)
- NACHI(不二越)(14)
- 理研製鋼(13)
- ミネベアミツミ(13)
- オーム電機(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 光興業(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 大阪魂(3)
- SOARING(ソァーイング)(3)
- アズワン(2)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd8.1」の検索結果

ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個19日以内出荷小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
ピコプジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー有
New-Era(ニューエラー)¥28,980税込¥31,8781個23日以内出荷センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。 確実なロックが可能です。 センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。 誤差吸収ユニット用に。 位置決め用に。仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4763アズワン品番68-1276-73
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmカバー無
New-Era(ニューエラー)¥27,980税込¥30,7781個23日以内出荷センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。 確実なロックが可能です。 センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。 誤差吸収ユニット用に。 位置決め用に。仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●原産国:日本●コード番号:239-4759アズワン品番68-1277-10
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力中 PXY-SD8-1-BMシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力強 PXY-SD8-1-BHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥28,980~税込¥31,878~1個23日以内出荷センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmロックオフタイプ PXY-SD8-1-LFシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥30,980税込¥34,0781個23日以内出荷センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4750アズワン品番68-1277-17
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,900~税込¥19,690~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応