カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- レイ・アウト(68)
- MARKLESS STYLE(10)
- INAX(LIXIL)(6)
- つくし工房(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 河淳(2)
- オンダ製作所(2)
- ANEX(1)
- 酒井製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- セメダイン(1)
- TRUSCO(1)
- 長谷川工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- 小林クリエイト(1)
- アイゼン(1)
- 常三郎(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tp-52」の検索結果

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥33,900~税込¥37,290~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,900~税込¥27,390~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥33,980~税込¥37,378~1個22日以内出荷から39日以内出荷タイプクリーンタイプ使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不可最高使用頻度(回/min)60RoHS指令(10物質対応)対応支持形式基本形