カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- テルトニカ・ネットワークス(16)
- SKC(環境測定)(5)
- TRUSCO(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- BOURNS(3)
- コマツ(3)
- アイコ(2)
- トーグ安全工業(2)
- 東京ベル(2)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- エアテックジャパン(1)
- 三菱ふそう(1)
- スリーハイ(1)
- ミツビシ(1)
- SICK(1)
- ウッドクラフター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「trb1」の検索結果

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥33,900~税込¥37,290~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,900~税込¥27,390~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応