カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- 介福本舗(8)
- エスコ(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- タンガロイ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「trc22」の検索結果

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥34,900~税込¥38,390~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,900~税込¥27,390~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応