カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
絞り込み
ブランド
- アキツ
- 旭製作所(22)
- 東和制電工業(TOWA)(22)
- メイキコウ(20)
- 伊東電機(17)
- RS PRO(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
- 京セラ(10)
- マキテック(10)
- 三商(10)
- タンガロイ(8)
- climbing(クライミング)(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- SMC(5)
- ダイヘン(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ブランドをもっと見る
「300-30l」の検索結果
特価

ポリエチレンフォーム 青
アキツ(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
CR スポンジゴム
アキツ(40件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(27件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
ポリエチレンフォーム グレー
アキツ(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
NBR スポンジゴム テープ付
アキツ(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から8日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
ポリエチレンフォーム テープ付 青
アキツ¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー
アキツ¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
軟質NBRスポンジ 15°
アキツ¥6,898~税込¥7,588~1枚6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)30硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質CRスポンジ 10°
アキツ¥6,898~税込¥7,588~1枚6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)30硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
軟質CRスポンジ 10°(テープ付)
アキツ¥6,898~税込¥7,588~1枚6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)30硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)
アキツ¥7,598~税込¥8,358~1枚6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)30硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥6,898~税込¥7,588~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45