カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
絞り込み
ブランド
- アキツ
- JEFCOM(ジェフコム)(142)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- RS PRO(553)
- SMC(258)
- StarTech.com(812)
- WAKI(和気産業)(148)
- アネスト岩田(120)
- エスコ(1,222)
- サカエ(538)
- サンコー(三甲)(214)
- ノーブランド(1,705)
- フエニックス・コンタクト(301)
- ホンダ(3,379)
- メディアカバーマーケット(137)
- 光(301)
- 山金工業(420)
- 工進(7,997)
- 日立産機システム(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ポリエチレンフォーム 青
アキツ(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエチレン色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
シリコンゴムシート 硬度70
アキツ(14件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から6日以内出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質シリコンゴム色灰白色硬度70
ウレタンシート 硬度A50
アキツ(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
CR スポンジゴム
アキツ(40件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(28件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
シリコンゴムシート 硬度70テープ付
アキツ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質シリコンゴム色灰白色タイプ片面テープ付硬度70
ウレタンシート 硬度A60
アキツ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ポリエチレンフォーム グレー
アキツ(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷から6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
シリコンゴムシート 硬度60
アキツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質シリコンゴム色乳白色硬度60
NBR スポンジゴム テープ付
アキツ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
ウレタン丸棒 硬度70
アキツ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm
アキツ(13件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm
アキツ(44件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)3硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm
アキツ(17件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm
アキツ(44件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm
アキツ(55件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)2硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm
アキツ(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm
アキツ(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)2硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm
アキツ(19件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm
アキツ(19件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)2硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
低反発性ゴム ハネナイト
アキツ¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から5日以内出荷衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm
アキツ(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)1.5硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。 圧縮率での止水が可能です。 耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mm
アキツ¥9,198税込¥10,1181枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム厚さ(mm)5硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm
アキツ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ2mm
アキツ(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)2硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mm
アキツ¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)4硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ3mm
アキツ(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)3硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
ウレタン丸棒 硬度50
アキツ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm
アキツ(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm
アキツ(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm
アキツ(21件のレビュー)¥91~税込¥100~1枚当日出荷耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)1硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
CR(クロロプレンゴム)シート 白
アキツ(4件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質クロロプレンゴム(CR)硬さ63(61)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)JIS規格K6380(BCH6260)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ2mm
アキツ¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム厚さ(mm)2硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
高強度シリコンシート
アキツ¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から6日以内出荷従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら