雪キレルンデス(アルミ) 頭浅野木工所(9件のレビュー)当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
ワイヤー雪カット 頭浅野木工所(2件のレビュー)当日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
パイプ柄ケレン棒浅野木工所当日出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に全長(mm)1000刃幅(mm)95
熊手浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール繰り返し・詰め替え対応
アルミ5段伸縮ポール浅野木工所(3件のレビュー)当日出荷
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
鉄製 アスファルトレーキ浅野木工所当日出荷から4日以内出荷
道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。
用途アスファルト舗装作業時に。柄長さ(mm)1500
雪キレルンデス (組立式)浅野木工所4日以内出荷
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1050頭部寸法(mm)200×270
熊手浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。トラスコ品番149-1614全長(mm)1240材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール質量(kg)1爪長さ(mm)375爪数20先幅(mm)390繰り返し・詰め替え対応
雪キレルンデス(鉄) 頭浅野木工所当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936材質鋼材幅(mm)200色オレンジ高さ(mm)270質量(g)750
プラスチック雪落とし 頭浅野木工所(3件のレビュー)当日出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
カチ割りプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所3日以内出荷
雪を押して除雪ができることはもちろんですが、スコップのように雪を投げることもできます。 先を金具で強化しているので圧雪を剥がすこともできます。 コンパクトなので重い雪でも押しやすいです。
用途除雪作業に。質量(g)1320頭部寸法(mm)430×340柄長さ(mm)1340
サイドフォールドテーブルオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。
仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納幅(mm)1800高さ(mm)720キャスターあり天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
クリーンプッシャー(ワンタッチ組立式)浅野木工所4日以内出荷
手で押して除雪ができます。 除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。質量(g)1350タイプ大頭部寸法(mm)660×320柄長さ(mm)1430
雪キレルンデス (組立式)浅野木工所8日以内出荷
硬く細かいヘッドのギザギザで、屋根からせり出した硬い雪をしっかりカットします。
用途除雪作業に。材質鉄全長(mm)1850質量(g)1230頭部寸法(mm)270×320
スリーV (組立式)浅野木工所3日以内出荷
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。材質アルミ全長(mm)1860~3230質量(g)1040タイプアルミ鉄雪カット頭部寸法(mm)200×270
スリーV (組立式)浅野木工所3日以内出荷
これ1つで多用途に使えます。雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。補強リブがあり丈夫です。ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途除雪作業に。全長(mm)1860~3230質量(g)1350タイプ鉄雪カット頭部寸法(mm)200×270
除草ショベル浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。全長(mm)1100材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材板厚(mm)1.5刃先形状角形
オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)420~512背タイプハイバックキャスターの有無あり
熊よけ鈴 カラビナロック式浅野木工所当日出荷
鈴の音で熊との遭遇を回避!山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる広巾ベルト付き。
用途熊よけに。材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)直径(Φmm)鈴:27質量(g)43
CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無)オカムラ(岡村製作所)21日以内出荷
Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
タイプパッドタイプ種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛なしヘッドレストなし
カリワク木槌浅野木工所(1件のレビュー)3日以内出荷
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。
用途杭打ちに。頭部寸法(mm)34×42×240柄長さ(mm)360
行動予定表 縦型 裏面マグネットオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別行動予定表種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応