浅野木工所
浅野木工所のページです。浅野木工所は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 有限会社 浅野木工所 |
|---|
| 所在地 | 〒955-0852 新潟県三条市南四日町2丁目11番23号 |
|---|
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール繰り返し・詰め替え対応
浅野木工所(9件のレビュー)当日出荷
質量(kg)(頭部)1.5柄長さ(mm)900寸法(幅W×長さL)(mm)70×460
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。トラスコ品番149-1614全長(mm)1240材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール質量(kg)1爪長さ(mm)375爪数20先幅(mm)390繰り返し・詰め替え対応
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)980頭部長(mm)310頭部幅(mm)250
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に材質刃:鋼材、柄:木
浅野木工所(2件のレビュー)当日出荷
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材板厚(mm)9柄長さ(mm)1800爪長さ(mm)115
浅野木工所(5件のレビュー)当日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。全長(mm)1100材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材板厚(mm)1.5刃先形状角形
浅野木工所(1件のレビュー)翌々日出荷から12日以内出荷
本樫 鯨鉤 長桂
物を引っかけて運んだり、持ち上げたりするときに便利です
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
材質刃:鋼材、柄:木(朴材)刃幅(mm)70爪長さ(mm)8×10角
浅野木工所(2件のレビュー)当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
浅野木工所(1件のレビュー)翌々日出荷
スコップ形状で土が掘りやすく、盛りやすい
スコップと鍬がドッキング!スコップ形状なので土に刺さりがよく、リブがあるため板が薄くて軽い割に丈夫です
鍬としての使い方はもちろん、穴掘りもできるので作物を植える時の穴あけや追肥にも便利
サトイモ・ジャガイモの収穫、とうもろこしの収穫後の根取りにも向いています
用途土掘り・土寄せ・土ならし・土起こし・溝掘り・うね作り・穴掘り。材質頭/ステンレス質量(g)1000頭部寸法(mm)175×230柄長さ(mm)1100
浅野木工所(7件のレビュー)当日出荷
タイヤの形状に沿うように湾曲加工!
この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。
建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。
現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。
用途2t車用トラスコ品番819-0926ロープ長さ(m)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
浅野木工所(9件のレビュー)当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406トラスコ品番819-0937材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)410
浅野木工所(1件のレビュー)翌々日出荷
掛矢や鍬、鉈等の頭を固定するの際に便利。
用途唐鍬・鍬に。寸法(mm)18×55×6入数(個)1
浅野木工所(2件のレビュー)当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
浅野木工所(3件のレビュー)当日出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)340
浅野木工所(3件のレビュー)当日出荷
ビニールハウス雪落とし用です。
先端がビニールのたわみに合うように湾曲しています。
先端にゴムがついているのでビニールを傷めません。
トラスコ品番819-0941材質プラスチック幅(mm)500高さ(mm)150質量(g)320
浅野木工所(1件のレビュー)翌々日出荷
タケノコ掘りに
厚手で強度があるので土への刺さりがよく、タケノコ掘りに適した鍬です
職人がタケノコ掘りにこだわって鍛造した切れ味を、ぜひお試しください
土起こしもできるので、畑でもご使用いただけます
用途タケノコ掘り・穴掘り。材質頭/鉄、柄/樫材質量(g)1950頭部寸法(mm)90×240柄長さ(mm)900
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。
曲がっているので雪を落としやすくなります。
先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0945材質アルミ全長(mm)1600質量(g)310
浅野木工所(2件のレビュー)当日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938材質鋼材幅(mm)410高さ(mm)410質量(g)500
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0931適合パイプ径(Φmm)19.1直径×長さ(mm)25×230
浅野木工所(1件のレビュー)当日出荷
ツララ落としに使用します。
トラスコ品番819-0935材質アルミ幅(mm)200色シルバー高さ(mm)270質量(g)390