カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • シマツール
  • コミー(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • EMEET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft33a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトリングA17/47 シマツール

    インパクトリングA17/47

    シマツール
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
  • ベアリング取付け工具 シマツール

    ベアリング取付け工具

    シマツール(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷
    ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトリングC50-90 シマツール

    インパクトリングC50-90

    シマツール
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法。FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
  • インパクトリングC50-110 シマツール

    インパクトリングC50-110

    シマツール
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法。FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本