カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- シマツール
- ホンダ(101)
- エスティジェイ(31)
- エスティジャパン(16)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エス・ティ・ジャパン(7)
- 小林鉄工(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- セフティー3(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- ツナガード(4)
- 日本アイ・エス・ケイ(4)
- サンドビック(3)
- ケニス(3)
- SPARKFUN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「stj」の検索結果

ベアリング取外し工具
シマツール(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
ベアリング交換ツール
シマツール(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応