カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • シマツール
  • ホンダ(101)
  • エスティジェイ(31)
  • エスティジャパン(16)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
  • TRUSCO(8)
  • アズワン(7)
  • エス・ティ・ジャパン(7)
  • 小林鉄工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • セフティー3(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • ツナガード(4)
  • 日本アイ・エス・ケイ(4)
  • サンドビック(3)
  • ケニス(3)
  • SPARKFUN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stj」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールプーラー シマツール

    シールプーラー

    シマツール(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
    セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング取外し工具 シマツール

    ベアリング取外し工具

    シマツール(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
    セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
  • ベアリング交換ツール シマツール

    ベアリング交換ツール

    シマツール(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1セット
    4日以内出荷
    径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応
2st特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2st
  • sti
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
"stj" シマツール 【通販モノタロウ】