カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- リンナイ
- 日東工業(3)
- オーム電機(2)
- シャープ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
「cl12-34」の検索結果
特価
![コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668790-240906-02.jpg)
コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火]
リンナイ¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×560×444本体質量(kg)7.5口数2口機能お知らせグリル・スムーズグリルLightSiセンサーコンロ・コンロ自動消火機能・高温モード(高温炒めスイッチ)・おしらせコンロ調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー




![コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668790-240906-02.jpg)