測定・測量用品 (37) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: ANMOすべて解除
Dino-Lite Premier M ANMO (3件のレビュー) 当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド ANMO 当日出荷
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品 台、支柱、ホルダー 高さ(mm) 145 質量(g) 180 奥行(mm) 75 対応OS Windows10 横幅(mm) 102 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO (1件のレビュー) 当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途 Dino-Liteの固定 付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm) 270 質量(g) 1275 対応OS Windows10 横幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド ANMO 当日出荷
スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途 Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Lite Premier 500M ANMO 当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約500万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g) 約170 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×103 (ケーブル含まず) 対応OS Windows XP/Vista/7/10 センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度 2592×1944px 材質(ボディ) アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) ANMO 当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途 お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー ANMO (1件のレビュー) 当日出荷
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質 アルミ 対応OS Windows10 内径(mm) ホルダーリング:35.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Premier M LWD ANMO 当日出荷
本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~90 画素数 約130万画素 仕様 望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Liteスタンド用フレキシブルアーム ANMO 当日出荷
マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMO 当日出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 タイプ 偏光機能を搭載した高倍率モデル 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート 質量(g) 約146 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ 倍率(倍) 約400~470 センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0 解像度 2592×1944px 材質(ボディ) アルミニウム合金 画素数 約500万画素 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge S AF DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO 翌々日出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様 AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量 シリーズ Dino-Lite Edge 倍率 10x~220x 対応OS Windows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ 標準 インターフェース USB 2.0 測定機能 あり 解像度 2592×1944 フォーマット形式 静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 FLC フレームレート 10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMO 当日出荷
先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~90 画素数 約130万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載 付属品 本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 トラスコ品番 836-7956 質量(g) 102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 材質(ボディ) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800x ANMO 欠品中
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様 AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズ Dino-Lite Edge 3.0 倍率 700x~900x 対応OS Windows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ 超高倍率 インターフェース USB 3.0 測定機能 あり 解像度 2560×1920 フォーマット形式 静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 eFLC フレームレート 15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO 当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他 白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 104 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約10 ~ 220 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Type C) ANMO 3日以内出荷
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル。
用途 Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐUSB Type-C用OTGケーブル 適合 USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g) 14 対応OS Windows10 対応 USB Type-C搭載のAndroidスマートフォン 保証期間 12ヶ月 ケーブル長(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Premier S Polarizer(偏光) ANMO 3日以内出荷
高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途 お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用X-Y+Rミニテーブル ANMO 当日出荷
X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (テーブル)360
Dino-Liteシリーズ用フットペダル ANMO 欠品中
足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 適合 Dino-Lite、Dino-Eye 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド ANMO 3日以内出荷
2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Edge U DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMO 翌々日出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
仕様 AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズ Dino-Lite Edge PLUS 倍率 10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます) 対応OS Windows 10/11 レンズ 標準 インターフェース USB 2.0 測定機能 あり 解像度 3840×2160 フォーマット形式 静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF 画素数 800万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 eFLC フレームレート 10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC Polarizer(偏光) ANMO 翌々日出荷
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様 AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズ Dino-Lite Edge 3.0 倍率 400x~470x 対応OS Windows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ 高倍率 インターフェース USB 3.0 測定機能 あり 解像度 2560×1920 フォーマット形式 静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 eFLC フレームレート 15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD ANMO 翌々日出荷
新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様 AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズ Dino-Lite Edge PLUS 倍率 10x~140x 対応OS Windows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ 望遠(LWD) インターフェース USB 2.0 測定機能 あり 解像度 1280×960 材質(ボディ) メタル フォーマット形式 静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 eFLC フレームレート 30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター ANMO 3日以内出荷
外光の影響をなくせるので、鮮明な画像が得られます。低倍率の簡易拡大鏡として、文書の拡大など多目的に使えます。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Premier M Strobo ANMO 6日以内出荷
LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 質量(g) 102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能) インターフェース USB 2.0 解像度 SXGA(1280×1024) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD ANMO 翌々日出荷
超望遠機能ELWDを搭載したEdgeシリーズプロスペックモデル
仕様 AMR:あり、●APL:あり、●キャップ(付属):同梱、●キャリブレーション機能:あり、●ソフトウェア:付属、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズ Dino-Lite Edge PLUS 倍率 45x~70x 対応OS Windows 7/8/10/11、macOS 10.14以降 レンズ 超望遠(ELWD) インターフェース USB 2.0 測定機能 あり 解像度 2592×1944 材質(ボディ) メタル 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 FLC フレームレート 10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG、25fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG Wi-Fi DINOWF10(別売)を利用
Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO 翌々日出荷
新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様 AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズ Dino-Lite Edge PLUS 倍率 20x~220x 対応OS Windows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ 標準 インターフェース USB 2.0 測定機能 あり 解像度 1280×960 材質(ボディ) メタル フォーマット形式 静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 白色LED 8 調光方式 eFLC フレームレート 30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B) ANMO (1件のレビュー) 3日以内出荷
Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
用途 Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル 適合 USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier) 質量(g) 9 対応OS Windows10 対応 USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン 保証期間 12ヶ月 ケーブル長(cm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター(ADシリーズ用) ANMO 3日以内出荷
先端部のカーブ状の切込みにケーブル(太さ約5mmまで)などを通せるので、対象物を確実に捉えることができます。また、手持ちでキャップを押し付けての撮影も可能です。
用途 Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作) ANMO 3日以内出荷
Dino-Liteの拡大率(焦点)ダイヤルをモーターで動かすことができます。精密な拡大率や焦点の調整がコントロールボックスから可能です。手動ではどうしても画面が動いてしまうような状況でも、本体に触れることなく操作できるので、精度がアップします。
用途 Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ ANMO 3日以内出荷
チューブ形状のため、狭い場所や筒状のものなどの観察に適します。先端部で照明を集光できるのでクリアに観察や撮影ができます。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Liteシリーズ用ミラーアングルアダプタ ANMO 62日以内出荷
先端部の側視ミラーにより視角を90度変え、また照明を集光するのでクリアに観察や撮影ができます。
用途 各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等 適合 Dino-Lite Premier2 S LWD/Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD/Dino-Lite Premier2 M LWD/Dino-Lite Premier2 LWD TV 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応