カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ANMO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dinoam4515t8」の検索結果
特価

Dino-Lite Edge AMR 800x
ANMO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)700~900センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103