カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- オーケー器材
- SMC(31)
- 因幡電工(5)
- 富士電機(3)
- ネグロス電工(2)
- イチネンTASCO(2)
- 日晴金属(2)
- ELPA(1)
- サンコーテクノ(1)
- 鷺宮製作所(1)
- 東洋ベース(1)
「k-aw6h」の検索結果

ドレンパイプ用逆止弁
オーケー器材¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
20t被覆銅 管 直管(ロー付用)
オーケー器材¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。適合(質別)1/2H長さ(m)4保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
断熱ドレンホースカフス
オーケー器材¥7,998~税込¥8,798~1セット(40個)ほか98日以内出荷材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
ウォールカバー
オーケー器材¥13,980税込¥15,3781セット(20個)98日以内出荷壁面からの取付部に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60