カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • 渡部工業
  • ヨツギ(6)
  • シモン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-111-9」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気用天然ゴム長靴 渡部工業

    電気用天然ゴム長靴

    渡部工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性に優れています。
    用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 高圧用ゴム手袋 NU型 渡部工業

    高圧用ゴム手袋 NU型

    渡部工業(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム形状NU型厚さ(mm)1.6質量(g)480規格JIS T8112入数(双)1全長(cm)46試験電圧(V/1分)20000
  • 電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業

    電気用ゴム長靴(先芯入り)

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
  • 高圧ゴム手袋 渡部工業

    高圧ゴム手袋

    渡部工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
    用途電気工事仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.3質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
  • 低圧ゴム長靴27.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴27.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)27機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • ワタベ  保護具収納袋 渡部工業

    ワタベ 保護具収納袋

    渡部工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    保護具の管理、持ち運びに最適です。
    用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。トラスコ品番429-9710幅(mm)270高さ(mm)490質量(g)660奥行(mm)260
  • 低圧ゴム長靴26.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴26.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7509材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)26機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴