カテゴリ

  • 溶接用品(73)
  • 保管用品(17)
  • 作業服(9)
  • 手袋(6)
  • 建築金物(5)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 吉野
  • モノタロウ(86)
  • 一心産業(4)
  • スーパーツール(14)
  • 杉野工業(2)
  • ノーブランド(97)
  • トップ工業(11)
  • 水本機械製作所(11)
  • trad(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • TRUSCO(76)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(373)
  • 篠原電機(285)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(270)
  • PISCO(ピスコ)(240)
  • RS PRO(216)
  • エスコ(175)
  • NACHI(不二越)(127)
  • cotta(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「しの」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
スパッタシート 1t×1×30 吉野スパッタシート 1t×1×30吉野
139,800税込153,780
1ロール
当日出荷
YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し
遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム吉野
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
コンテナバッグ丸型 吉野コンテナバッグ丸型吉野
59,980税込65,978
1箱(10個)
当日出荷
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。仕様内袋ありトラスコ品番198-3765材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3品名丸型 1t 内袋・排出口付投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100アズワン品番64-8784-70最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500ラミネートなし
遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート) 吉野遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)吉野
55,980税込61,578
1台
当日出荷
火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。 アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。 シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。 火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
コンテナバッグ角型 注入口付 吉野コンテナバッグ角型 注入口付吉野
3,398税込3,738
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7510質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
耐炎フェルト2mm 吉野耐炎フェルト2mm吉野
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
網パレバッグ 吉野網パレバッグ吉野(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。材質耐候材入ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ吉野(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
コンテナバックカードケース 吉野コンテナバックカードケース吉野
359税込395
1個
当日出荷
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
コンテナバッグカバー 吉野コンテナバッグカバー吉野
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様【排出口】なしトラスコ品番412-7498材質ポリエチレンフィルム(PE)質量(kg)0.4高さ(mm)1700外径(Φmm)1465
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚ほか
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
コンテナバッグ角型 吉野コンテナバッグ角型吉野
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ丸型 吉野コンテナバッグ丸型吉野(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付 吉野コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付吉野(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 吉野ぴかぱっく 反射タイプ 40W用吉野(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで透明(透過面)鏡面(反射面)適合種別40形幅(mm)78長さ(mm)1190厚さ(mm)0.3質量(g)33トラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム吉野(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型 吉野コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型吉野(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング吉野
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく 吉野蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく吉野
1,898税込2,088
1個
当日出荷
災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで電球の種類蛍光灯長さ(mm)2365幅(mm)88適合種別110形
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー吉野
10,980税込12,078
1組
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。耐熱温度(℃)(素材)500トラスコ品番361-6771厚さ(mm)1.15質量(g)150機能耐熱、耐切創全長(cm)35材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26特性耐熱、耐切創
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ) 吉野コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)吉野
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型 吉野コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型吉野
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着吉野
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)オレンジ耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5種別上着機能耐熱、耐切創職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着吉野
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
ネイビーブルー仕様耐切創レベル2種別上着材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm耐熱温度(℃)-60~250℃
アラミドパワー手袋 吉野アラミドパワー手袋吉野
1,098税込1,208
1双
当日出荷
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン吉野
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
ネイビーブルー仕様耐切創レベル2種別ズボン材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)厚さ(mm)約0.5mm耐熱温度(℃)-60~250℃
ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用 吉野ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用吉野
1,398税込1,538
1本
当日出荷
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで半透明(透過面)白色(反射面)トラスコ品番412-7650材質PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.4質量(g)30適合種別40W形
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン吉野(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。オレンジ種別ズボン材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” 吉野スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”吉野
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)吉野
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。トラスコ品番275-0006材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工長さ(mm)980幅(mm)490厚さ(mm)15
アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ 吉野アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ吉野(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。
用途工場等。ガーデニング。アウトドア。厚さ(mm)2.0耐切創性3性別女性用
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー吉野
9,998税込10,998
1組
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。オレンジ特性耐熱、耐切創トラスコ品番361-6754厚さ(mm)1.15質量(g)200幅(cm)(足回り)34ベルト長さ(mm)260長さ(cm)22機能耐熱、耐切創材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
断熱ガラスクロス 1m×20m 吉野断熱ガラスクロス 1m×20m吉野
46,980税込51,678
1本
当日出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付 吉野コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付吉野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具吉野
10,980税込12,078
1組ほか
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。 耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。 洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。 ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。 伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業ネイビーブルー仕様耐切創レベル4種別上着材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維)厚さ(mm)1.15
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け吉野
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。オレンジ機能耐熱、耐切創トラスコ品番361-6762種別前掛け厚さ(mm)1.15質量(g)330幅(cm)57着丈(cm)94材質(裏)メタ系アラミド材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
コンテナバックカードケース 吉野コンテナバックカードケース吉野
359税込395
1個
当日出荷
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。トラスコ品番669-4782材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルムベージュ縦(mm)250横(mm)160