ユニデン6日以内出荷
国際VHF の全てのチャンネルをカバー緊急用のCH9、CH16 を含む、国際VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。緊急連絡用チャンネルキー 専用の16/P キーを押すことによって16CH あるいは9CH に設定することが可能です。送信出力:最大25Wリア部に堅牢で放熱性に優れたアルミダイカストを用いることにより、コンパクトサイズながら安定した高出力送信ができます。ディスプレイライト切り替え可能 白色、オレンジに切替え可能。周辺環境にあわせより良い視認性が確保できます。NMEA0183/2000 Input & output 他の機器とのGPS 情報の送受信やDSC 情報の送受信ができます。