カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニチネン
- ゼノア(5)
- 工進(3)
- ELPA(1)
- セフティー3(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ハスクバーナ(1)
- StarTech.com(1)
- ISEKIアグリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cmr6a」の検索結果
特価

ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)
ニチネン¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!定格電力(VA)(交流)0.7k電圧調整方式インバータ式定格運転時間(分)約40(100%負荷)騒音値(dB)56(7m)仕様エンジンエアクリーナー方式:半湿式(ウレタンフォーム)全長(mm)395全幅(mm)221全高(mm)345定格電流(A)(交流)7、(直流)合計3.1定格周波数(Hz)(交流)50/60定格電圧 DC V5安全装置調速機形式:電子式使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)冷却方式強制空冷式機能CO検知自動停止機能搭載全長×全幅W×全高(mm)395×221×345乾燥質量(kg)10.4潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式CDI点火始動方式リコイル式力率1定格電圧 AC V100駆動方式エンジン直結キャップ形式プラグキャップ:0.6~0.7mmアズワン品番64-8886-76点火プラグTORCH CMR6Aエンジン総排気量(cm3)40コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個)タンク容量カセットボンベ×1本RoHS指令(10物質対応)対応エンジンオイル量(L)0.2(200cm3)音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時)推奨エンジンオイルAPI分類SJ級以上エンジンオイル(SAE 10W-30)