カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • カネミツ
  • オーム電機(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • タカノ(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stb-70」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STB ブッシング 14090 カネミツSTB ブッシング 14090カネミツ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
STB ブッシング 11055 カネミツSTB ブッシング 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB ブッシング(旧JISキー) 13090 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 13090カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 11080 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 11080カネミツ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 14090 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 14090カネミツ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 13070 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 13070カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 11055 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 11055カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
STB ブッシング 11080 カネミツSTB ブッシング 11080カネミツ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 13090 カネミツSTB ブッシング 13090カネミツ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング 13070 カネミツSTB ブッシング 13070カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
伝導部品カテゴリ