カテゴリ
- メカニカル部品(64)
絞り込み
ブランド
- カネミツ
- メディアカバーマーケット(1,606)
- ホンダ(403)
- 三菱ふそう(136)
- 高田ベッド製作所(106)
- Merck(メルクミリポア)(102)
- JST(日本圧着端子製造)(62)
- BUFFALO(バッファロー)(59)
- 住友重機械工業(51)
- エレコム(42)
- MIWA(32)
- 河村電器産業(31)
- 大一産業(30)
- C’ultiva(カルティバ)(29)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(23)
- TRUSCO(22)
- SDS(20)
- ミツビシ(19)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「stb」の検索結果
特価

STB ブッシング 6340
カネミツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
STB ブッシング 14090
カネミツ¥709~税込¥780~1個当日出荷から6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
STB ブッシング 8545
カネミツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
STB ブッシング 4225
カネミツ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
STB ブッシング 11055
カネミツ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STB ブッシング 11080
カネミツ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 160110
カネミツ¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から10日以内出荷タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25
STB ブッシング 220170
カネミツ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)170寸法A(mm)220軸径(mm)最大d max140ボルト穴数3ボルト寸法M30×90寸法A'(mm)198.75
STB ブッシング 13070
カネミツ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
STB ブッシング 180140
カネミツ¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB ブッシング 3622
カネミツ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
STB ブッシング 13090
カネミツ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB シンクロプーリ H300
カネミツ¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷種類シンクロプーリ呼び幅300寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S3(mm)15