カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 安田
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(19)
  • MIWA(17)
  • 美和ロック(16)
  • 共栄プラスチック(3)
  • マルヤス電業(3)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2)
  • アネスト岩田(1)
  • TECH(1)
  • 長沢製作所(1)
  • Keiden(ケイデン)(1)
  • ミワックス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • AINOHOT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-20 miwa」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット安田
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット安田
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F 安田指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F安田
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。 指紋センサー新型スリムタイプ搭載。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50