カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
- モノタロウ(1)
- マイト工業株式会社(5)
- ジェイインターナショナル(2)
- ケミカル山本(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 東栄工業(1)
- エスティジェイ(1)
- 佐々木化学(1)
- アサヒ(紙)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「clx2530」の検索結果
特価

クリノックスパワーブラシ
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥899,800税込¥989,7801台3日以内出荷ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
チューブボンド
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥35,980税込¥39,5781巻3日以内出荷酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
エコクリノックス2
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応