カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- タカトテクニカ
「aodd-25-pp-tpt」の検索結果

エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル
タカトテクニカ(2件のレビュー)¥238,800税込¥262,6801台当日出荷から46日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
エア駆動ポンプAODD-25-PP 接液部消耗部品セット
タカトテクニカ¥34,980税込¥38,4781セット7日以内出荷AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種AODD-25-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM