カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- タカトテクニカ
- ULVAC(アルバック)(3)
- AZ(エーゼット)(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 中部コーポレーション(1)
- 安永エアーポンプ(1)
- 山研工業(1)
- エムテートリマツ(1)
「ft4-50le」の検索結果

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160