カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- タカトテクニカ
- KITO(キトー)(230)
- TDT(田野井)(7)
- TRUSCO(4)
- フジトク(2)
- 京セラ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ヤガミ(1)
- ダイケン(1)
- ADVANTEC(1)
- KVK(1)
- 東洋技研(1)
- ノーリツ(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- JUST(1)
- セムコーポレーション(1)
- 由良産商(1)
- ブランドをもっと見る
「tsp-20」の検索結果
特価

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ
タカトテクニカ(4件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から6日以内出荷様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ
タカトテクニカ¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)800以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ
タカトテクニカ¥119,800税込¥131,7801台11日以内出荷から17日以内出荷流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ付属品取付けネジ一式材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM質量(kg)2.8規格IP65(IEC)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11ストローク数(回/分)1~200移送可能粘度(mPa・s)100以下移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液