カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • 日晴金属
  • モノタロウ(2)
  • 因幡電工(3)
  • ネグロス電工(2)
  • メック(1)
  • 東洋ベース(1)
  • BASEMAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-ng5-l」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーキャッチャー 日晴金属クーラーキャッチャー日晴金属
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
材質ZAM鋼板+紛体塗装寸法(mm)エアコン固定:W300~700、D160~340使用荷重(kg)80幅W(mm)300~700
クーラーキャッチャー平地用 日晴金属クーラーキャッチャー平地用日晴金属(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から10日以内出荷
平地置き用
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属クーラーキャッチャー2段置用/平地置用日晴金属(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
用途平地二段
クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用日晴金属(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用日晴金属(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根用日晴金属(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
使用荷重(kg)80
クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用日晴金属
5,398税込5,938
1台
当日出荷
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用幅W(mm)(エアコン固定)400~700使用荷重(kg)80質量(kg)5.9表面処理ZAM+粉体塗装有効高さ(mm)(エアコン)630奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用)日晴金属
4,998税込5,498
1台
欠品中
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)70~650使用荷重(kg)80質量(kg)3.9表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
PCキャッチャー平地置き用 日晴金属PCキャッチャー平地置き用日晴金属(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
空調/換気関連部品カテゴリ