カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- 日晴金属
- ネグロス電工(3)
- 東洋ベース(1)
「pc-kj61」の検索結果

PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
クーラーキャッチャー壁面用
日晴金属(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
日晴金属(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷積雪地に最適(塩害地向け)用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー平地置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷連結金具で連結できます。用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用
日晴金属¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷折半屋根用用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1000使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7寸法D(mm)300~430仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー防雪屋根
日晴金属(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷パッケージエアコン防雪屋根用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用
日晴金属(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から11日以内出荷高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。用途平地二段
PCキャッチャー傾斜屋根用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷パッケージエアコン屋根用用途傾斜屋根用使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
PCキャッチャー平地自在置用
日晴金属¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷平地自在置き用用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1010使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)19.3寸法D(mm)270~430仕上溶融亜鉛メッキ