カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立
  • リンナイ(26)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 横田機工(7)
  • 光精軌工業(5)
  • エスコ(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ELPA(3)
  • デンヨー(3)
  • 富士電機(3)
  • 南口精工(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • スリーライン(3)
  • Mr Quick(3)
  • ブラスト興業(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • タンガロイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw13」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立エアー両締めセンターバイス KAW-180共立
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金 共立エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金共立
109,800税込120,780
1組(2個)
3日以内出荷
適合機種KAW-135全幅(mm)135全高(mm)56
エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立エアー両締めセンターバイス KAW-135共立
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
関連キーワード
バイスカテゴリ