カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立機巧
- 富士電機(1)
「hp-601h」の検索結果

プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)
共立機巧¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷から9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式