カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 共立機巧
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • リスパック(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • TEMPO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-701」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    116,980税込128,678
    1台
    当日出荷
    18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
    用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適電源(V)AC100サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:25流量調整方式バルブ方式
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
  • SUS304ホース HP-700シリーズ用 共立機巧

    SUS304ホース HP-700シリーズ用

    共立機巧
    35,980税込39,578
    1本(1m)
    3日以内出荷
    HP-700シリーズ(701,702)専用ホースです。
    長さ(m)1材質SUS304先端(ホース)カシメ口径Φ19接続形状(ポンプとの)R1/2
  • HP-601用電動モーター 共立機巧

    HP-601用電動モーター

    共立機巧
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    適合HP-601系,HP701系,HP-801