カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立機巧
  • つやげん(1)
  • エスコ(1)
  • ケーピープラテック(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • 信越化学工業(12)
  • 巽合成化学(1)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • 菊水化学工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-73e」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(電動モーター 高粘度型)

    共立機巧
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。
    サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程高揚程型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)1電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPCV線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000揚水量(L/min)5(揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式
関連キーワード
ペール缶用ポンプカテゴリ
関連カテゴリ