カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立機巧
  • アイゼン(45)
  • PRESI(5)
  • エスコ(3)
  • イワキ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ALPINE(3)
  • TDK(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 高森コーキ(2)
  • SAMTEC(2)
  • 翠光トップライン(2)
  • M5Stack(2)
  • パイロット(1)
  • パオック(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • グリーンクロス(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spm01」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧

    電磁駆動定量注入ポンプ

    共立機巧
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様)

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
    用途次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)材質(接液部)透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧

    【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧 大容量仕様)

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷
    従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
    用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。質量(kg)概算:4.5ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA)平均消費電力(W)40ストローク長(mm)最大:2.3サービス分類オーダー・加工
定量ポンプカテゴリ