絞り込み
ブランド
- MAG-LITE(マグライト)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MAG-LITE(マグライト)
Mag Instrumentは、米国のメーカーであることを誇りに思っています。 1955年に創業者・オーナー・社長のアンソニー・マリリカは、一人のマシンショップから、1979年に初めての懐中電灯を製造して以来、何千人もの労働者を誇らしげに雇用する企業に成長させてきました。各MAGLITE®;懐中電灯は、細かい工学、職人技、完璧へのコミットメントに執着した結晶です。Magは常に最高なパフォーマンスを追求し、耐久性、信頼性、そして卓越した性能で知られ、世界より好評を得ています。MAGLITE®;フラッシュライトは、数十年にわたる研究、開発、あらゆる精密機能における最先端の洗練の頂点だと言えます。
会社情報
| 会社名 | Mag Instrument Inc. |
|---|---|
| 所在地 | 2001 South Hellman Ave Ontario |

LEDフラッシュライトミニマグライト
MAG-LITE(マグライト)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7色シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
懐中電灯 白熱灯
MAG-LITE(マグライト)¥12,980税込¥14,2781個欠品中耐衝撃性と防水性の高いライトで滑りにくい把手、ポリカーボネートのレンズ付。ライト後部のスプリングの下にスペア・バルブ付付属品バッテリ長さ(mm)254質量(g)674保護等級IP44、IP65時間ランタイム:10h電球白熱灯使用電池単1形乾電池(2個)バッテリー数2直径(mm)ヘッド:57ビーム距離(m)229ビームタイプ拡散型, スポット
LEDフラッシュライトマグライトプロ
MAG-LITE(マグライト)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップトラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8色シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分