カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(1)
ブランド
- 弥栄電線
- 愛知電線(3)
- 富士電線工業(5)
- カワイ電線(7)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(9)
- JAPPY(4)
- 協和電線工業(1)
- アメリカン電機(38)
- ELPA(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(33)
- 未来工業(27)
- エスコ(18)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- TRUSCO(14)
- フジ矢(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2(2)
- 2.0(2)
- 2.6(5)
- 3(1)
- 3.6(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
カラー・灰
許容電流
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 27(3)
- 28(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(4)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(1)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「2.6 vvf」の検索結果

200V用VVFケーブル
弥栄電線¥54,980~税込¥60,478~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980税込¥41,7781巻(50m)5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥74,980税込¥82,4781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
CVFケーブル
弥栄電線¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥62,980~税込¥69,278~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500