カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2.0(3)
- 2.6(1)
シース色
灰(1)
ブランド
- 弥栄電線
- 富士電線工業(3)
- 協和電線工業(1)
- カワイ電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 愛知電線(1)
- ホーザン(3)
- ノーブランド(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MASTERTOOL(2)
- フジ矢(1)
- 三菱電機(1)
「EM-EEF」の検索結果

エコ電線
弥栄電線¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。用途200V回路の配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500