カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 弥栄電線
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- 中央フレキ製作所(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- 富士電線工業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- PROST's(2)
- omron(オムロン)(1)
- 貝印(1)
- 協育歯車(1)
- 栃木屋(1)
- カワイ電線(1)
- セイキ製作所(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c3605」の検索結果
特価

エコ電線
弥栄電線¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
エコ電線
弥栄電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示。100V回路と簡単に識別することができます。用途200V回路の配線工事に。適合規格JIS C3605芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500