カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
ブランド
- 弥栄電線
- 富士電線工業(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- JAPPY(1)
- 倉茂電工(11)
- オーナンバ(7)
- カワイ電線(2)
- エスネット(1)
- 伸興電線(2)
- アズビル金門(18)
- エスコ(4)
- エレコム(4)
- オジデン(大阪自動電機)(12)
- ノーブランド(4)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 因幡電機製作所(2)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(1)
- ブランドをもっと見る
「vctf0.5」の検索結果
特価

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
弥栄電線¥8,798~税込¥9,678~1巻(100m)5日以内出荷100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。用途100V未満の制御信号等に。素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8シース厚(mm)1.0導体公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5素線数20耐電圧(V/min)1000