カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTFK(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
芯数(C)
- 2(2)
シース色
カラー(2)
灰(1)
ブランド
- 弥栄電線
- 富士電線工業(5)
- 正和電工(3)
- KHD(4)
- オーム電機(12)
- エスネット(3)
- ELPA(5)
- オーナンバ(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- ハタヤリミテッド(20)
- サンワサプライ(8)
- エスコ(6)
- 未来工業(5)
- SK11(5)
- エレコム(4)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- 明工社(3)
- アビテラックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctfk」の検索結果
特価

VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。規格/略称VCTFK導体公称断面積(mm2)2短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0シース色白許容電流(A)17(周囲温度30℃)標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5シース厚(mm)1導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応素線数37耐電圧(V/min)1000