カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(5)
  • 2(5)
  • 2.6(4)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(1)
ブランド
  • 弥栄電線
  • 愛知電線(2)
  • カワイ電線(7)
  • 富士電線工業(5)
  • 正和電工(1)
  • 協和電線工業(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機(3)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • VICTOR(花園工具)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • フジ矢(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 室本鉄工(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • エスコ(6)
  • MASTERTOOL(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 3芯」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル 弥栄電線200V用VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
エコ電線 弥栄電線エコ電線弥栄電線
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
vvf 延長特集