カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
ブランド
- 弥栄電線
- 富士電線工業(2)
- 愛知電線(3)
- カワイ電線(2)
- 協和電線工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 正和電工(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- オーム電機(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 未来工業(19)
- マサル工業(14)
- エスコ(7)
- エレコム(4)
- TRUSCO(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ELPA(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
灰(1)
灰
許容電流
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 27(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
15・18・20・27・28・32・33・36・42
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf1.6-4c」の検索結果
特価

アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500