カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
ブランド
- 弥栄電線
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 愛知電線(3)
- カワイ電線(2)
- メック(1)
- 協和電線工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- アメリカン電機(38)
- ELPA(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- ネグロス電工(20)
- TRUSCO(17)
- マサル工業(15)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- VICTOR(花園工具)(9)
- オーム電機(9)
- フジ矢(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- MASTERTOOL(6)
- ブランドをもっと見る
芯数(C)
- 3(4)
導体外径(Φmm)
- 2.0(3)
- 2(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(1)
許容電流
- 20(4)
20
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 2.0(3)
- 2(1)
2.0・2
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2-3」の検索結果

カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500