カテゴリ
- 電気材料(8)
- VVF・VVR(7)
絞り込み
芯数(C)
- 2(7)
- 3(4)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(7)
- 2.0(7)
- 2(2)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 3.6(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
- 8(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(1)
許容電流
- 18(3)
- 20(4)
- 23(2)
- 32(2)
- 33(1)
- 42(1)
18・20・23・32・33・42
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.0(3)
- 2.6(3)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・2.0・2.6・3・3.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 弥栄電線
- 富士電線工業(6)
- 愛知電線(4)
- カワイ電線(5)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- メック(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 協和電線工業(3)
- 正和電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(137)
- ELPA(63)
- 未来工業(58)
- JEFCOM(ジェフコム)(46)
- アメリカン電機(41)
- エスコ(34)
- オーム電機(28)
- ネグロス電工(24)
- TRUSCO(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2」の検索結果
特価

アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)5日以内出荷ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。適合規格JCS4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥47,980税込¥52,7781巻(100m)5日以内出荷アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。適合規格JCS 4519芯数(C)2仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-導体径(mm)2.0、(アース)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
CVFケーブル
弥栄電線¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500